text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut ISO 4032 Steel Zinc flake Cr(VI+)free - ISO 10683 flZnnc 8 M5

Specificaties

Diameter M5
Brand Fabory
Class 8
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc flake Cr6+free - ISO 10683 flZnnc
Thread Metric thread

Afmetingen

d-D M5
m (max.) 4.7
P 0.8
s 8

Normeringen

ISO 4032

Artikelnummers

Artikelnummer 01337.050.001
EAN 8715494421362
UBB 500611918599
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.