text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M12X75/S=19

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 75 mm
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M12
k 7.5
L (mm) 75
P 1.75
s 19

La description

Fully Threaded Hexagon Head Bolts / Screws, made from robust steel material. These class 8.8 bolts feature a hexagon head design for efficient driving. The metric thread and right thread direction ensure secure fastening in various applications. With a zinc plated yellow passivated surface treatment, these bolts meet industry standards including ASME B18.2.3.1M, DIN 933, ISO 4017, NEN 1568, and NF E25-114.

Normes

ISO 4017
DIN 933
NEN 1568
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M

Numéros d'articles

Numéro d'article 01230.120.075
EAN 8715492037077
UBB 952351912854
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.