text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Steel Zinc plated with thick Cr(III) passivation 8.8 M12X160

Especificações

Diameter M12
Length 160 mm
Brand Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated with thick Cr(III+) passivation
Thread Metric thread

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 160
P 1.75
s 19

Padrões

ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
DIN 931
ISO 4014
NEN 1555

Números do artigo

Referência 01221.120.160
EAN 8717077202535
UBB 500648086089
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.