text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Steel Zinc plated with thick Cr(III) passivation 8.8 M10X100

Specifikace

Diameter M10
Length 100 mm
Brand Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated with thick Cr(III+) passivation
Thread Metric thread

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
k 6.4
L (mm) 100
P 1.5
s 17

Normy

DIN 931
NEN 1555
NF E25-112
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M

Čísla materiálu

Objednací číslo 01221.100.100
EAN 8717077202313
UBB 500648083847
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.