text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017/ DIN 933 Ocel Pozinkované 8.8 M4X45


Fully Threaded Hexagon Head Bolts / Screws, made from robust steel material. These class 8.8 bolts feature a hexagon head design for efficient driving. The metric thread and right thread direction ensure secure fastening in various applications. With a zinc plated surface treatment, these bolts meet industry standards including ASME B18.2.3.1M, DIN 933, ISO 4017, NEN 1568, and NF E25-114.

Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M4
Délka 45 mm
Značka Fabory
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 4.34
HS kód

Rozměry

d-D M4
k 2.8
L (mm) 45
P 0.7
s 7

Popis

Fully Threaded Hexagon Head Bolts / Screws, made from robust steel material. These class 8.8 bolts feature a hexagon head design for efficient driving. The metric thread and right thread direction ensure secure fastening in various applications. With a zinc plated surface treatment, these bolts meet industry standards including ASME B18.2.3.1M, DIN 933, ISO 4017, NEN 1568, and NF E25-114.

Normy

ISO 4017
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NF E25-114

Čísla materiálu

Objednací číslo 01210.040.045
EAN 8715494503723
UBB 500621731388
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.