text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt MEF DIN 960 Steel Zinc plated 8.8 M20X1,50X70

Specifikace

Diameter M20
Length 70 mm
Brand Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric extra fine thread

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
k 12.5
L (mm) 70
P 1.5
s 30

Normy

DIN 960
ISO 8765
NF E25-152
NEN 1555

Čísla materiálu

Objednací číslo 01063.200.070
EAN 8717077201712
UBB 500648077823
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.