text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt MF DIN 960 Steel Zinc plated 8.8 M16X1,50X120

Spécifications

Diameter M16
Length 120 mm
Brand Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric fine thread

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 120
P 1.5
s 24

Normes

NEN 1555
DIN 960
NF E25-152
ISO 8765

Numéros d'articles

Numéro d'article 01062.160.120
EAN 8717077201507
UBB 500648075769
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.