text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt MF DIN 960 Steel Zinc plated 8.8 M16X1,50X70

Specifikace

Diameter M16
Length 70 mm
Brand Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric fine thread

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 70
P 1.5
s 24

Normy

NF E25-152
NEN 1555
ISO 8765
DIN 960

Čísla materiálu

Objednací číslo 01062.160.070
EAN 8717077201439
UBB 500648075017
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.