text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt MF DIN 960 Steel Zinc plated 8.8 M16X1,50X65

Specificații

Diameter M16
Length 65 mm
Brand Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric fine thread

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 65
P 1.5
s 24

Standarde

NF E25-152
ISO 8765
NEN 1555
DIN 960

Numerele articolelor

Cod Articol 01062.160.065
EAN 8717077201422
UBB 500648074937
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.