text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt MF DIN 960 Steel Zinc plated 8.8 M12X1,50X80

Specyfikacje

Diameter M12
Length 80 mm
Brand Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric fine thread

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 80
P 1.5
s 19

Normy

DIN 960
ISO 8765
NF E25-152
NEN 1555

Numery artykułów

Numer artykułu 01062.120.080
EAN 8717077201255
UBB 500648073293
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.