Innensechskant-Stellschrauben
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
Innensechskant-Stellschrauben
51250
51250.080.060
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
Zylinderschrauben mit Torx ISO 14579 DIN 914 Rostfreistahl A2 M8X60
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Innensechskant
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Point
Cone
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M8
Länge
60 mm
Antriebsart
Innensechskant
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Point
Cone
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.
Maße
d-D
M8
dt (max.)
2
L (mm)
60
P
1.25
s
4
t (min.)
3
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
4027
NEN
2342
NF
E27-181
BS
4168-3
DIN
914
ASME
B18.3.6M
Artikelnummern
Artikelnummer
51250.080.060
EAN
8715494144650
UBB
500571403996
UNSPSC
31161518