Unterlegscheiben
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
Unterlegscheiben
38183
38183.080.001
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
Unterlegscheiben ISO 7090 ISO 7090 Stahl Verzinkt, Deckschicht Passivierung Cr
3+
200 HV M8
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Klasse
200 HV
For nom. size
8
Material
Stahl
Oberfläche
Verzinkt, Deckschicht Passivierung Cr(III+)
Info
Plain washers with a minimum hardness of 200HV.
Because of the compression strength these washers are appropriate in combination with bolts with a maximum property class 8.8 or/and with nuts with a maximum property class 8.
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M8
Klasse
200 HV
For nom. size
8
Material
Stahl
Oberfläche
Verzinkt, Deckschicht Passivierung Cr(III+)
Info
Plain washers with a minimum hardness of 200HV.
Because of the compression strength these washers are appropriate in combination with bolts with a maximum property class 8.8 or/and with nuts with a maximum property class 8.
Maße
d1
8.4
d2
16
h
1.6
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
7090
Artikelnummern
Artikelnummer
38183.080.001
EAN
8717077255302
UBB
500649068813
UNSPSC
31161800
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen