Sechskantbolzen und -schrauben
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
Sechskantbolzen und -schrauben
55010
55010.180.110
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
Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 70 M18X110
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
70
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M18
Länge
110 mm
Klasse
70
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Maße
d-D
M18
k
11.5
L (mm)
110
P
2.5
s
27
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
NEN
1568
ISO
4017
Artikelnummern
Artikelnummer
55010.180.110
EAN
8715494617482
UBB
500633346977
UNSPSC
31161620
Laden Sie das CAD-Modell herunter