Nedtrain Oud
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
Innensechskant-Stellschrauben
U07840
U07840.075.0100
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
Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf UNC Reihe 1960 ASME B18.3 Stahllegierung ASTM F912 Blank 3/4-10X1 Inch
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Innensechskant
Material
Stahllegierung
Material technisch
ASTM F912
Gewinderichtung
Rechts
Point
Cup
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
3/4 Inch
Länge
1 Inch
Antriebsart
Innensechskant
Material
Stahllegierung
Material technisch
ASTM F912
Gewinderichtung
Rechts
Point
Cup
Oberfläche
Blank
Gewinde
Unie Gewinde grob
Info
All dimensions in above table are in inches.
Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.
Maße
C (max.)
0.45
J
0.375
t (min.)
0.375
Threads per inch
10
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASME
B18.3
BS
2470
Artikelnummern
Artikelnummer
U07840.075.0100
EAN
8717077373273
UBB
500624382262
UNSPSC
31161518