Innensechskant-Stellschrauben
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
Innensechskant-Stellschrauben
07820
07820.200.050
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
Innensechskantschraube ISO 4762 DIN 915 Stahl Blank 45H M20X50
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
45H
Antriebsart
Innensechskant
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Point
Dog
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M20
Länge
50 mm
Klasse
45H
Antriebsart
Innensechskant
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Point
Dog
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.
Maße
d-D
M20
dp (max.)
15
L (mm)
50
P
2.5
s
10
t (min.)
8
z long (min.)
10
z long if L ≥
30
z short (min.)
5
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASME
B18.3.6M
NEN
2344
ISO
4028
NF
E27-182
DIN
915
BS
4168-4
Artikelnummern
Artikelnummer
07820.200.050
EAN
8715492162014
UBB
951351213339
UNSPSC
31161518