Innensechskant-Stellschrauben
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
Innensechskant-Stellschrauben
07820
07820.100.020
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
Innensechskantschraube ISO 4762 DIN 915 Stahl Blank 45H M10X20
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
45H
Antriebsart
Innensechskant
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Point
Dog
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M10
Länge
20 mm
Klasse
45H
Antriebsart
Innensechskant
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Point
Dog
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.
Maße
d-D
M10
dp (max.)
7
L (mm)
20
P
1.5
s
5
t (min.)
4
z long (min.)
5
z long if L ≥
16
z short (min.)
2.5
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
BS
4168-4
ASME
B18.3.6M
ISO
4028
DIN
915
NF
E27-182
NEN
2344
Artikelnummern
Artikelnummer
07820.100.020
EAN
8715492161437
UBB
950351511825
UNSPSC
31161518