FOCAL MEDITECH B.V.
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
Innensechskant-Stellschrauben
51230
51230.030.025
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
Innensechskantschraube ISO 4762 DIN 915 Rostfreistahl A2 M3X25
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Innensechskant
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Point
Dog
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M3
Länge
25 mm
Antriebsart
Innensechskant
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Point
Dog
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.
Maße
d-D
M3
dp (max.)
2
L (mm)
25
P
0.5
s
1.5
t (min.)
1.2
z long (min.)
1.5
z long if L ≥
6
z short (min.)
0.75
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
915
NF
E27-182
ASME
B18.3.6M
BS
4168-4
ISO
4028
NEN
2344
Artikelnummern
Artikelnummer
51230.030.025
EAN
8715494113908
UBB
500571473783
UNSPSC
31161518