FOCAL MEDITECH B.V.
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
Innensechskant-Stellschrauben
51230
51230.020.004
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
Innensechskantschraube ISO 4762 DIN 915 Rostfreistahl A2 M2X4
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Innensechskant
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Point
Dog
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M2
Länge
4 mm
Antriebsart
Innensechskant
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Point
Dog
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.
Maße
d-D
M2
dp (max.)
1
L (mm)
4
P
0.4
s
0.9
t (min.)
0.8
z long (min.)
1
z long if L ≥
4
z short (min.)
0.5
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
915
ISO
4028
ASME
B18.3.6M
NF
E27-182
BS
4168-4
NEN
2344
Artikelnummern
Artikelnummer
51230.020.004
EAN
8715494613491
UBB
500633192686
UNSPSC
31161518