FOCAL MEDITECH B.V.
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
Innensechskant-Stellschrauben
51230
51230.120.040
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
Innensechskantschraube ISO 4762 DIN 915 Rostfreistahl A2 M12X40
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Innensechskant
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Point
Dog
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M12
Länge
40 mm
Antriebsart
Innensechskant
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Point
Dog
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.
Maße
d-D
M12
dp (max.)
8.5
L (mm)
40
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
z long (min.)
6
z long if L ≥
20
z short (min.)
3
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASME
B18.3.6M
NF
E27-182
DIN
915
ISO
4028
NEN
2344
BS
4168-4
Artikelnummern
Artikelnummer
51230.120.040
EAN
8715494114233
UBB
500571477099
UNSPSC
31161518