Synspec B.V.
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
Innensechskant-Stellschrauben
55260
55260.100.010
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
Iinnensechskantschrauben mit niedrigem Zylinderkopf DIN 6912 DIN 916 Rostfreistahl A4 M10X10
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Innensechskant
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinderichtung
Rechts
Point
Cup
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M10
Länge
10 mm
Antriebsart
Innensechskant
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinderichtung
Rechts
Point
Cup
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.
Maße
d-D
M10
dv
6
L (mm)
10
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
BS
4168-5
ISO
4029
NEN
2343
ASME
B18.3.6M
NF
E27-183
DIN
916
Artikelnummern
Artikelnummer
55260.100.010
EAN
8715492339157
UBB
952351080249
UNSPSC
31161518