Nedtrain Oud
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
Innensechskant-Stellschrauben
20030
20030.100.060
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
Gewindestifte mit Schlitz DIN 553 DIN 553 Stahl Blank 14H M10X60
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
14H
Antriebsart
Schlitz
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Point
Cone
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M10
Länge
60 mm
Klasse
14H
Antriebsart
Schlitz
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Point
Cone
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M10
dt (max.)
2.5
L (mm)
60
n
1.6
P
1.5
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
553
NF
E25-161
NEN
1488
ISO
7434
BS
4219
Artikelnummern
Artikelnummer
20030.100.060
EAN
8717077069206
UBB
500645185793
UNSPSC
31161505