Nedtrain Oud
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
Innensechskant-Stellschrauben
55293
55293.040.016
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
Gewindestifte mit Schlitz DIN 553 DIN 553 Rostfreistahl A4 M4X16
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Schlitz
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinderichtung
Rechts
Point
Cone
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M4
Länge
16 mm
Antriebsart
Schlitz
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinderichtung
Rechts
Point
Cone
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M4
dt (max.)
0.4
L (mm)
16
n
0.6
P
0.7
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NF
E25-161
BS
4219
ISO
7434
NEN
1488
DIN
553
Artikelnummern
Artikelnummer
55293.040.016
EAN
8715492340887
UBB
952351526753
UNSPSC
31161505