text.skipToContent
text.skipToNavigation
Sehr geehrter Kunde, geben Sie Ihre Bestellung aufgrund des Christi Himmelfahrtstages und der geplanten Wartungsarbeiten rechtzeitig auf.
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
Nedtrain Oud
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
Innensechskant-Stellschrauben
51291
51291.040.005
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
Gewindestifte mit Schlitz DIN 438 DIN 438 Rostfreistahl A1/A2 M4X5
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Schlitz
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A1/A2
Gewinderichtung
Rechts
Point
Cup
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M4
Länge
5 mm
Antriebsart
Schlitz
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A1/A2
Gewinderichtung
Rechts
Point
Cup
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Depending on availability A1 can be supplied as well as A2.
Maße
d-D
M4
dz
2
L (mm)
5
n
0.6
P
0.7
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NEN
1486
DIN
438
NF
E25-163
ISO
7436
Artikelnummern
Artikelnummer
51291.040.005
EAN
8715494104678
UBB
500571477909
UNSPSC
31161505
Laden Sie das CAD-Modell herunter