Innensechskant-Stellschrauben
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
Innensechskant-Stellschrauben
20051
20051.050.025
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
Gewindestifte mit Schlitz DIN 427 DIN 427 Stahl Elektrolytisch verzinkt 14H 5X25MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
14H
Antriebsart
Schlitz
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Point
Chamfered
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M5
Länge
25 mm
Klasse
14H
Antriebsart
Schlitz
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Point
Chamfered
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
b
6
d-D
M5
L (mm)
25
n
0.8
P
0.8
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
2342
DIN
427
Artikelnummern
Artikelnummer
20051.050.025
EAN
8717077278172
UBB
500647884385
UNSPSC
31161505
Laden Sie das CAD-Modell herunter