Innensechskant-Stellschrauben
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
Innensechskant-Stellschrauben
20055
20055.080.045
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
Gewindestift, Schlitz, ISO 2342 ISO 2342 Stahl Blank 14H M8X45
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
14H
Antriebsart
Schlitz
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Point
Chamfered
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M8
Länge
45 mm
Klasse
14H
Antriebsart
Schlitz
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Point
Chamfered
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
b
9.6
d-D
M8
ds
8
L (mm)
45
n
1.2
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
2342
Artikelnummern
Artikelnummer
20055.080.045
EAN
8717077316140
UBB
500651016239
UNSPSC
31162400