Innensechskant-Stellschrauben
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
Innensechskant-Stellschrauben
20055
20055.040.025
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
Gewindestift, Schlitz, ISO 2342 ISO 2342 Stahl Blank 14H M4X25
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
14H
Antriebsart
Schlitz
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Point
Chamfered
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M4
Länge
25 mm
Klasse
14H
Antriebsart
Schlitz
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Point
Chamfered
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
b
4.8
d-D
M4
ds
4
L (mm)
25
n
0.6
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
2342
Artikelnummern
Artikelnummer
20055.040.025
EAN
8717077315877
UBB
500651013590
UNSPSC
31162400