Innensechskant-Stellschrauben
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
Innensechskant-Stellschrauben
07860
07860.080.100
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
Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf UNF Reihe 1960 DIN 913 Stahl Elektrolytisch verzinkt 45H M8X100
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
45H
Antriebsart
Innensechskant
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Point
Flat
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M8
Länge
100 mm
Klasse
45H
Antriebsart
Innensechskant
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Point
Flat
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.
Maße
d-D
M8
dp (max.)
5.5
L (mm)
100
P
1.25
s
4
t (min.)
3
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
4026
ASME
B18.3.6M
NF
E27-180
BS
4168-2
NEN
2341
DIN
913
Artikelnummern
Artikelnummer
07860.080.100
EAN
8717077055513
UBB
500645146027
UNSPSC
31161518
Laden Sie das CAD-Modell herunter