text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison des températures élevées, la livraison des expéditions par DHL peut prendre plus de temps que d’habitude. Vous pouvez suivre votre envoi via le lien Track & Trace dans MyFabory.

FISCHER Ancrage chimique tige filetée Acier inoxydable (Inox) A4 M16X190


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fischer
Matière Acier inoxydable
Filetage Filetage métrique
Tapez non. RG M
Poids par pièce (g) 289
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M16
Longueur 190 mm
Marque Fischer
Matière Acier inoxydable
Filetage Filetage métrique
Tapez non. RG M
Poids par pièce (g) 289
Info
  • tfix(max.) = Longueur effective (max.)
  • Béton C20/25 à C50/65 charge recommandée pour béton non fissuré.
Code Douanier

Dimensions

Béton 19.8
d-D M16
L (mm) 190
tfix(max.) 35

Numéros d'articles

Numéro d'article 63188.160.190
EAN 4006209502662
UBB 950352520718
UNSPSC 31161601
N° Article du fabricant 050266

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.