text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Taco clavo tipo N-Z Plastico Nylon (poliamida) Cincado N6X80MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fischer
Color Surtido
Material plástico
Tratamiento de superficie Cincado
Tipo no. N-Z
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 6 mm
Longitud 80 mm
Marca Fischer
Color Surtido
Material plástico
Tratamiento de superficie Cincado
Tipo no. N-Z
Peso por pieza (g) 8
Info
  • Las cargas permitidas en kN son válidas para los tornillo con diámetros especificados.
  • La carga permitida incluye el factor de seguridad 4.
  • Con un clavo de acero galvanizado o de acero inoxidable A2 pre montado con cabeza de encaje en cruz Pozidriv (Z).
Codigo SA

Dimensiones

Ladrillo Mz12 0.18
Hormigón celular ≥ PB2, PP2 (G2) 0.04
Hormigón celular ≥ PB4, PP4 (G4) 0.65
Hormigón C20/25 0.2
D (mm) 6
Profundidad del agujero (mín.) 95
Agujero ø 6
Escala de apriete (máx.) 50
L (mm) 80
Dimensión del clavo 4
Pómez V4 0.12
Ladrillo arenoso KS12 0.17
Tipo N6X80Z

Números de artículo

Artículo No. 63611.060.080
EAN 4006209503539
UBB 950372054995
UNSPSC 31162103
Artículo del fabricante nr 050353

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.