text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Taco clavo tipo N-Z Plastico Nylon (poliamida) Cincado N6X40MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fischer
Color Surtido
Material plástico
Tratamiento de superficie Cincado
Tipo no. N-Z
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 6 mm
Longitud 40 mm
Marca Fischer
Color Surtido
Material plástico
Tratamiento de superficie Cincado
Tipo no. N-Z
Peso por pieza (g) 4.1
Info
  • Las cargas permitidas en kN son válidas para los tornillo con diámetros especificados.
  • La carga permitida incluye el factor de seguridad 4.
  • Con un clavo de acero galvanizado o de acero inoxidable A2 pre montado con cabeza de encaje en cruz Pozidriv (Z).
Codigo SA

Dimensiones

Ladrillo Mz12 0.18
Hormigón celular ≥ PB2, PP2 (G2) 0.04
Hormigón celular ≥ PB4, PP4 (G4) 0.65
Hormigón C20/25 0.2
D (mm) 6
Profundidad del agujero (mín.) 55
Agujero ø 6
Escala de apriete (máx.) 10
L (mm) 40
Dimensión del clavo 4
Pómez V4 0.12
Ladrillo arenoso KS12 0.17
Tipo N6X40Z

Números de artículo

Artículo No. 63611.060.040
EAN 4006209503546
UBB 950372039244
UNSPSC 31162103
Artículo del fabricante nr 050354
Número de stock de OTAN 5340-17-116-2380

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.