text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison des températures élevées, la livraison des expéditions par DHL peut prendre plus de temps que d’habitude. Vous pouvez suivre votre envoi via le lien Track & Trace dans MyFabory.

FISCHER Cheville à frapper Acier Electro zingué EA II M20 (EV)


Numéro d'article
Marque Fischer
Matière Acier
Approbation ETA Option 7
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Tapez non. EA II
Poids par pièce (g) 179.76
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Fischer
Matière Acier
Approbation ETA Option 7
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Tapez non. EA II
Poids par pièce (g) 179.76
Info
  • do = Diamètre nominal du foret.
  • t = Profondeur de perçage recommandée.
  • L (hef) = Profondeur d’anchrage effective.
  • lsmin. = Profondeur à visser min.
  • lsmin. = Profondeur à visser max.
  • kN = Charge en kN en comb. 8.8 & A4-70 boulon.
  • Tinst = Couple de serrage en Nm
  • Le cône doit être enfoncé dans la douille jusq’à ce que l’épaulement avec tige d’enfoncement type EAW H vienne en butée avec la cheville (code de groupe 63322).
  • Homologation pour les faux plafonds légers uniquement.
  • Pour obtenir des données techniques suppl. il est conseillé de se référer au rapport d’approbation, qui peut être obtenue sur demande.
Code Douanier

Dimensions

d-D M20
do 25
hef 80
kN 17.2
L (mm) 80
ls (max.) 34
ls (min.) 20
Epaisseur de la paroi t 85
Tinst 120
Type EA II M20 (EV)

Numéros d'articles

Numéro d'article 63320.200.001
EAN 4006209484098
UBB 500504500439
UNSPSC 31162101
N° Article du fabricant 048409

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.