text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Taco largo tipo SXR-T Plastico Nylon (poliamida) 10X160MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fischer
Color Gris
Material plástico
Tipo no. SXR-T
Peso por pieza (g) 53.5
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 10 mm
Longitud 160 mm
Marca Fischer
Color Gris
Material plástico
Tipo no. SXR-T
Peso por pieza (g) 53.5
Info
  • do =Diámetro nominal de la broca.
  • Min. td =Profundidad de perforación recomendada.
  • hef =Profundidad efectiva de anclaje.
  • tfix = Rango de apriete.
  • Carga permitida (kN) para un solo anclaje para múltiples fijaciones de aplicaciones no estructurales.
  • La carga permitida incluye el factor de seguridad 1,4.
  • Para combinaciones de cargas de tracción, cargas de corte, momentos de flexión, así como distancias de borde o separaciones reducidas (grupos de anclaje) véase la aprobación.
Codigo SA

Dimensiones

Ladrillo ≥ Mz12 0.57
Hormigón ≥ C12/15 1.98
D (mm) 10
Agujero ø 10
hef 50
Ladrillo hueco KSL12 0.57
L (mm) 160
Min. td 170
Pómez ≥V2 0.71
Ladrillo arenoso ≥ KS12 0.86
Llave de vaso 40
tfix 110
Piedra perforada Hlz12 0.26

Números de artículo

Artículo No. 63192.100.160
EAN 4006209462676
UBB 500504460410
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 046267

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.