text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sxr 8x80 t fijación marco


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Color Gris
Diseño Tapón de anclaje universal
Con tornillo
Longitud (m) 80
Material plástico
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 8 mm
Longitud 80 mm
Color Gris
Diseño Tapón de anclaje universal
Con tornillo
Longitud (m) 80
Material plástico
Diámetro del taladro (mm) 8
Profundidad del orificio (mm) 90
Apto para hormigón de gas
Adecuado para tornillo de carro
Con borde
Apto para hormigón
Apto para ladrillo de silicato cálcico
Apto para piedra natural
Apto para fijación con bridas No
Adecuado para placas de yeso No
Apto para madera No
Instalación pasante
Instalación pre-posicionada No
Instalación espaciada No
Apto para hormigón celular
Adecuado para fibra/aglomerado No
Adecuado para ladrillo macizo
Adecuado para ladrillo hueco vertical
Marca Fischer
Color Gris
Material plástico
Tipo no. SXR-T
Peso por pieza (g) 19.49
Info
  • do =Diámetro nominal de la broca.
  • Min. td =Profundidad de perforación recomendada.
  • hef =Profundidad efectiva de anclaje.
  • tfix = Rango de apriete.
  • Carga permitida (kN) para un solo anclaje para múltiples fijaciones de aplicaciones no estructurales.
  • La carga permitida incluye el factor de seguridad 1,4.
  • Para combinaciones de cargas de tracción, cargas de corte, momentos de flexión, así como distancias de borde o separaciones reducidas (grupos de anclaje) véase la aprobación.
Codigo SA

Dimensiones

Ladrillo ≥ Mz12 0.57
Hormigón ≥ C12/15 1.2
D (mm) 8
Agujero ø 8
hef 50
Ladrillo hueco KSL12 0.57
L (mm) 80
Min. td 90
Ladrillo arenoso ≥ KS12 0.71
Llave de vaso 30
tfix 30
Piedra perforada Hlz12 0.17

Números de artículo

Artículo No. 63192.080.080
EAN 4048962016284
UBB 500570976984
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 503000

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.