text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Chevillle type MS Plastique Nylon (polyamide) M8 S


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Traitement de surface Autre
Type de filetage Métrique
Matériau Plastique
Trempé Non
Marque Fischer
Couleur Beige
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Traitement de surface Autre
Type de filetage Métrique
Matériau Plastique
Trempé Non
Marque Fischer
Couleur Beige
Matière Plastique
Filetage Filetage métrique
Tapez non. MS
Poids par pièce (g) 2.22
Info
  • Cheville type MS pour application pour articles de fixation avec filetage metrique.
  • La charge admissible inclut le facteur de sécurité 7.
Code Douanier

Dimensions

Brique pleine Mz12 0.33
Béton ≥ C20/25 0.54
d-D M8
Profondeur de forage (min.) 70
Foret ø 10
L (mm) 50
Parp. plein silico-calcaire ≥ KS12 0.33
Type M8 S

Numéros d'articles

Numéro d'article 63160.080.001
EAN 4006209501535
UBB 950372022984
UNSPSC 31162103
N° Article du fabricant 50153

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.