text.skipToContent text.skipToNavigation

Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier ASTM A193 - ASTM A194 Brut Gr.B7M - Gr.2HM 1.1/2X345 (13.1/2)


Numéro d'article
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Klasse Gr.B7M - Gr.2HM
Material Stahl
Material technisch ASTM A193 - ASTM A194
Gewinderichtung Rechts
Emballé par 1

Spécifications

Durchmesser 1.1/2 Inch
Länge 345 mm
Oxxa Eco line Fabory
Klasse Gr.B7M - Gr.2HM
Material Stahl
Material technisch ASTM A193 - ASTM A194
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde 8 Unie Gewinde
Threads per inch 8
Gewicht pro Stück (g) 3951.3
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Warennummer 7318154890

Dimensions

B 2.375
L (mm) 345
M 37.3

Normes

ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
BS ≈4882

Numéros d'articles

Numéro d'article 22086.381.342
EAN 8715494389808
UBB 500578822719
UNSPSC 31161619

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.