Boulons
Six pans creux
Écrous
Visserie
Tiges filetées & goujons filetés
Rondelles & anneaux
Produits d'ancrage
Goupilles & clavettes
Rivets
Kit réparation filetage & filets rapportés
Pitons & crochets
Pièces techniques/pièces pour machinerie
Kits d'assortiments & systèmes de rangement
Accessoires d'architecture et accastillage
Systèmes de fixat., d'ameublement et de sécurité
Entretoises
Pièces pour machines
Promotions
Outils à main
Usinage
Produits de sécurité
Outils électriques
Meulage & Ponçage
Automobile & flotte
Adhésifs, mastics et rubans
Matériel de manutention et de stockage
Outils pneumatiques
Fournitures électriques
Entretien et nettoyage
Produits chimiques techniques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Power transmissions
Soudure au gaz
Offres spéciales
0
0 item
Continue shopping
Checkout
Your shopping cart is empty
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
Machine screws
All categories
Adhésifs, mastics et rubans
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Marques
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Offres spéciales
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques techniques
Produits de sécurité
Soudure au gaz
Usinage
Quick Search
X
Search
Reset
Home
Fasteners
Screws
Machine screws
48571
48571.050.030
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
Slotted raised countersunk head screw DIN 964 Brass CU2/CU3 Chrome plated M5X30
Add to catalogue
Previous
Next
/ Price per 
-
Excl. VAT
Article number
Diameter
Length
Driving features
Slotted
Head shape
Countersunk oval head
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Surface treatment
Chrome plated
View all specifications
-
+
Packed per 1
Add to cart
View all variants
Specifications & standards
Downloads
Product variants
Specifications
Diameter
M5
Length
30 mm
Driving features
Slotted
Head shape
Countersunk oval head
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Surface treatment
Chrome plated
Thread
Metric thread
Dimensions
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
9.2
f ≈
1.25
Full thread if L ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
30
n
1.2
P
0.8
t (min.)
2
Download as PDF
Print
Standards
BS
≈4183
ISO
≈2010
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈2371
DIN
964
NF
≈E25-124
Article numbers
Article number
48571.050.030
EAN
8717077230842
UBB
500648265923
UNSPSC
31161504