text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8790 FA Zyklop Schroefsleutel 4,5mm Binnenzeskant 1/4" Schroef Chroom-Vanadium Staal 18mm


8790 FA Zyklop steeksleutelinzet met 1/4", en zeskant Hex 11-aandrijving, 4.5 mmZyklop steeksleutelinzetstukken met 1/4", en zeskant-Hex-aandrijving voor handmatig schroeven met een 1/4", ratel.

Artikelnummer 2H584808
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 4.5
Lengte (mm) 18
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 4.5
Lengte (mm) 18
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merken Wera
HS- en goederencode 82042000
Model 8790 FA

Omschrijving

8790 FA Zyklop steeksleutelinzet met 1/4", en zeskant Hex 11-aandrijving, 4.5 mmZyklop steeksleutelinzetstukken met 1/4", en zeskant-Hex-aandrijving voor handmatig schroeven met een 1/4", ratel.

Artikelnummers

Artikelnummer 2H584808
EAN 4013288179630
UBB 500643606261
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05003666001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.