text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/9 C Tournevis Torx demi-lune TX3 4mm demi-lune 44mm


867/9 C Embouts TORX®, demi-lune, TX 3 x 44 mmEmbouts durs pour vis TORX® encastrées. Entraînement : Demi-lune de 4 mm pour connexion directe à l'outil électrique.

Numéro d'article 3V712890
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 44
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 3
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 44
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement Autre
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 9
Bilatéral Non
Marque Wera
Code Douanier 82079030
Model 867/9 C TORX

La description

867/9 C Embouts TORX®, demi-lune, TX 3 x 44 mmEmbouts durs pour vis TORX® encastrées. Entraînement : Demi-lune de 4 mm pour connexion directe à l'outil électrique.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3V712890
EAN 4013288112651
UBB 500643471021
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05135222001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.