text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 A Embout de tournevis Phillips PH0 1/4 » Hex 89mm


851/4 Embouts A, PH 0 x 89 x 3 mmUne qualité supérieure d'embout Wera pour les vis Phillips. Il possède un profil à arêtes vives qui assure une transmission fiable de la force entre l'embout et la vis en brisant la peinture, par exemple lorsque les profils de vis sont recouverts de peinture. Conception extra-dure : ¼" , hexagone, convient aux supports selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Article number 1A814376
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 89
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Taille de bit (mm) 0
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 89
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Code Douanier 82079030
Model 851/4 A

Description

851/4 Embouts A, PH 0 x 89 x 3 mmUne qualité supérieure d'embout Wera pour les vis Phillips. Il possède un profil à arêtes vives qui assure une transmission fiable de la force entre l'embout et la vis en brisant la peinture, par exemple lorsque les profils de vis sont recouverts de peinture. Conception extra-dure : ¼" , hexagone, convient aux supports selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Article numbers

Article number 1A814376
EAN 4013288105172
UBB 500643381014
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05134907001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.