text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 RZ Embout de tournevis Phillips PH2 1/4 » Hex 25mm


851/1 Embouts RZ, PH 2 x 25 mmUne qualité supérieure pour les vis à cloison sèche. Diamètre de tige réduit pour les assemblages à faible hauteur. Visqueux et résistant pour une utilisation universelle. Hexagone ¼" , convient pour les supports selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéro d'article 1O004429
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Code Douanier 82079030
Model 851/1 RZ

La description

851/1 Embouts RZ, PH 2 x 25 mmUne qualité supérieure pour les vis à cloison sèche. Diamètre de tige réduit pour les assemblages à faible hauteur. Visqueux et résistant pour une utilisation universelle. Hexagone ¼" , convient pour les supports selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1O004429
EAN 4013288032799
UBB 500643375826
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05135009001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.