text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Wera 842/4 Guľový šesťhranný skrutkovač bit 1/8„ 1/4“ Hex 89mm


Houževnaté bity Wera na šrouby s vnitřním šestihranem, pro univerzální použití. Díky kulovitým profilům lze vychýlit nebo natočit osu nářadí vůči ose šroubu, takže se může šroubovat "za roh". Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Položka č. 3P812332
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 89
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Značka Wera
HS kód
Ambalat la 1

Technické údaje

Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 89
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Značka Wera
HS kód
Model 842/4

Popis

Houževnaté bity Wera na šrouby s vnitřním šestihranem, pro univerzální použití. Díky kulovitým profilům lze vychýlit nebo natočit osu nářadí vůči ose šroubu, takže se může šroubovat "za roh". Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 3P812332
EAN 4013288156600
UBB 500643368656
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05380126001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.