text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo con cabeza avellanada Philips DIN 965 A-H Acero Cincado 4.8 paquete grande M4X40


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M4
Longitud 40 mm
Marca Fabory
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 3.3
Info paquete grande
Codigo SA

Dimensiones

d-D M4
Longitud del hilo (mín.) 22
dk (max.) 7.5
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 40
Nr. ranura 2
P 0.7

Estándares

DIN 965
NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1

Números de artículo

Artículo No. 24670.040.040
EAN 8715492641632
UBB 950353485564
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.