text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met zaaggleuf en afschuining DIN 551 Staal Blank 14H M2X6


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 14H
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M2
Lengte 6 mm
Merken Fabory
Klasse 14H
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Point Vlak
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.12
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M2
D (mm) 1
dp 1
L (mm) 6
n 0.25
P 0.4

Normeringen

ISO 4766
DIN 551
NEN 1487
NF E25-160

Artikelnummers

Artikelnummer 20010.020.006
EAN 8717077068308
UBB 500645176701
UNSPSC 31161505

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.