zvárovacie svorníky
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
Navarovací spojovací materiál
zvárovacie svorníky
50207
50207.030.008
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
Zvárací čáp s vnútorným závitom ISO 13918-IT Oceľ Pomedené M3X8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pomedené
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M3
Dĺžka
8 mm
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pomedené
Závit
Metrický závit
Rozmery
a
3
A
0.7
Délka po svařování
0.3
B
5
C
2.5
d-D
M3
D
5
D1
6.5
D2
0.75
L (mm)
8
L1
0.8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
13918-IT
Čísla materiálu
Položka č.
50207.030.008
EAN
8712423021235
UBB
500656761524
UNSPSC
23271422