text.skipToContent text.skipToNavigation

Zvárací čáp s vnútorným závitom ISO 13918-IT Oceľ Pomedené M3X20


Položka č.
Dĺžka
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pomedené
Závit Metrický závit
HS kód
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

Technické údaje

Dĺžka 20 mm
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pomedené
Závit Metrický závit
HS kód

Rozmery

a 3
A 0.7
Délka po svařování 0.3
B 5
C 2.5
d-D M3
D 5
D1 6.5
D2 0.75
L (mm) 20
L1 0.8

Normy

ISO 13918-IT

Čísla materiálu

Položka č. 50207.030.020
EAN 8712423021273
UBB 500656761946
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.