text.skipToContent text.skipToNavigation

Zvárací čáp, bez závitu ISO 13918-UT Oceľ Pomedené 7,1X10


Položka č.
Dĺžka
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pomedené
HS kód
Ambalat la 250
Len kompletné balenie

Technické údaje

Dĺžka 10 mm
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pomedené
HS kód

Rozmery

a 3
A 0.8
Délka po svařování 0.3
D1 9
D2 0.75
D (mm) 7.1
L (mm) 10
L1 0.85

Normy

ISO 13918-UT

Čísla materiálu

Položka č. 50206.071.010
EAN 8712423021167
UBB 500656760872
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.