text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Sada nástrčiek DD/S14 1/2 14DLG 14 kusov


Set of 1/2" deep impact sockets 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174 Finish: Black finish Material: High performance alloy steel To be used with machines For maximum safety, use clamping springs Case with 2-component handle. 3 pcs removable three section plastic box in DD/S14

Položka č. S5446.000.100
Ochrana povrchu Fosfátované
Balenie Prípad
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Počet nástrčných kľúčov 0
Celkový počet nástrojov 14
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Fosfátované
Balenie Prípad
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Počet nástrčných kľúčov 0
Celkový počet nástrojov 14
Veľkosť pripojenia (mm) 12.7
Počet zásuviek pre skrutkovač 0
Počet zásuviek Torx 0
Počet šesťhranných zásuviek 14
S račňou Nie
Značka Bahco
Váha kusu (g) 1477
HS kód 8204200000
Type Socket Spanner Set

Popis

Set of 1/2" deep impact sockets 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174 Finish: Black finish Material: High performance alloy steel To be used with machines For maximum safety, use clamping springs Case with 2-component handle. 3 pcs removable three section plastic box in DD/S14

Čísla materiálu

Položka č. S5446.000.100
EAN 7311518280338
UBB 500505926120
UNSPSC 27111703
Číslo materiálu výrobcu DD/S14
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.