text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica, ľavý závit DIN 934 Oceľ Nelegovaná |8| M8 (LH)


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda |8|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Ľavý (LH)
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M8
Značka Fabory
Trieda |8|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Ľavý (LH)
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 4.83
Info levý závit
HS kód 7318169290

Rozmery

d-D M8
m 6.5
P 1.25
s 13

Normy

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Čísla materiálu

Položka č. 11040.080.001
EAN 8715492567949
UBB 950355071024
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.