text.skipToContent text.skipToNavigation

Zdvíhacia skrutka s okom Nerezoceľ A2 odlitek M12


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 150.98
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M12
Dĺžka 20.5 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 150.98
Info
  • These eye bolts are die-cast and therefore do not meet the DIN 580 standardodlitek
HS kód

Rozmery

d-D M12
d1 30
d2 54
d3 30
e 10
h 53
L (mm) 20.5
L 20.5
P 1.75

Čísla materiálu

Položka č. 51941.120.001
EAN 8715494560412
UBB 500634437619
UNSPSC 31161610

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.