text.skipToContent text.skipToNavigation

Zdvíhacia skrutka s okom, označenie CE DIN 580 Oceľ C15E Pozinkované kovaný M42


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál C15E
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 4030
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer M42
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál C15E
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 4030
Info
  • Pokiaľ stavacie skrutky s okom patria medzi dvíhacie zariadenia, je označenie CE nevyhnutné.

  • Stavacia skrutka s okom nemusí byť označená CE pokiaľ nie je použitá na dvíhanie (např. vlečné oká), alebo je použitá na dvíhanie len raz (pohyblivé stroje).

    kovaný
HS kód

Rozmery

d-D M42
d1 85
d2 144
d3 80
e 30
h 147
L 63
P 4.5

Normy

ISO 3266
NEN 1927
BS 4278
DIN 580

Čísla materiálu

Položka č. 16010.420.001
EAN 8715492584076
UBB 951351266543
UNSPSC 31161610

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.